FACOM SCHROEFBITSET 1/4" 9-DLG AME.B6
AME.B - Set van 9 High Perf' schroefbits + bithouder
Zie technische informatieReferenties
Facom:AME.B6
Rubix:10105818
EAN:3148510071510

Productdetails : FACOM SCHROEFBITSET 1/4" 9-DLG AME.B6
6-kant [mm]: -Met sleuf [No]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5Phillips [No]: 1 - 2 - 3Pozidriv [No]: 1 - 2 - 3Resistorx [No]: -Torx [No]: -[g]: 100
Sterke punten
• Voor intensief handmatig vastschroeven.• AME.B3: Sleuf, Phillips®, Pozidriv®.• AME.B4: Sleuf, Pozidriv® , 6-kant.• AME.B5: Sleuf, Phillips®, Torx®.• AME.B6: Torx®, Resistorx®.• Geleverd met bithouder met borgveer (Ref EF.6P1).• Compacte doos, afm. (L. x D. x H.): 115 x 52 x 21 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 75x65x20 mm |
| Gewicht verpakking | 99 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,57 excl. BTW
/ stuk
€ 52,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden