SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2X4
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX2X4EFA2-50
Rubix:08257838
Fabrikant:1458322 4
EAN:4043377174734

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2X4
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
4 mm
