Referenties
Facom:ATPA4V.J16PB
Rubix:A0405605
EAN:3662424172625


Technische samenvatting
| Afdruk | meervoudige opdruk |
|---|---|
| Grootte afdruk | pz1/pz2; ph1/ph2; t10/t15/t20/t25/t30; 3/4/5/6 mm (hex); 4/5,5 mm (sleuf) |
| Blad lengte | 70 mm |
Productdetails : FACOM EPROTWIST MET ZAKJE ATPA4V.J16PB (SET=16ST)
Sterke punten
•Snelheid: draait schroeven tot 4x sneller dan een handschroevendraaier
Efficiënter, gezondere manier van werken
Vermindert vermoeidheid bij toepassingen met laag koppel
Compact gereedschap dat gemakkelijk te vervoeren is
E-Pro twist is draagbaar en eenvoudig te gebruiken
Elektrische schroevendraaier neemt minder ruimte in beslag bij gebruik
5-lamp LED-werkplekverlichting
Voor- & achteruit drukknoppen
Snelwisseloplossing voor bits
IP 54-classificatie voor geavanceerde water- en chemische bestendigheid
16 bits inbegrepen voor veelzijdigheid
Duurzame nylon etui met riemclip voor opslag en 16 elastische lussen voor bitorganisatie
Efficiënter, gezondere manier van werken
Vermindert vermoeidheid bij toepassingen met laag koppel
Compact gereedschap dat gemakkelijk te vervoeren is
E-Pro twist is draagbaar en eenvoudig te gebruiken
Elektrische schroevendraaier neemt minder ruimte in beslag bij gebruik
5-lamp LED-werkplekverlichting
Voor- & achteruit drukknoppen
Snelwisseloplossing voor bits
IP 54-classificatie voor geavanceerde water- en chemische bestendigheid
16 bits inbegrepen voor veelzijdigheid
Duurzame nylon etui met riemclip voor opslag en 16 elastische lussen voor bitorganisatie
Toepassingen
Verminderde vermoeidheid bij laag koppel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Grootte afdruk | pz1/pz2; ph1/ph2; t10/t15/t20/t25/t30; 3/4/5/6 mm (hex); 4/5,5 mm (sleuf) |
| Blad lengte | 70 mm |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,84 excl. BTW
/ set
€ 175,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen