Referenties
Stahlwille:4620 1 0,6X3,5X 75
Rubix:10127321
Fabrikant:46203035
EAN:4018754277148



Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIER 4620-1 - 3,5 X 75
The blades are made of exceptionally fine industrial-grade chrome alloy steel, through-hardened and anchored in the grip in such a way that they stay there. Whether slotted or cross-head - the rough blade tips transfer even the greatest torques to the screws - precisely and safely.
Stahlwille DRALL+ sleufschroevendraaier 4620-1 voor sleufschroeven. Voorzien van 3-component handgreep met DRALL+ anti-slip grip en verchroomd chroomstaal.
Sterke punten
•For slotted screws
black tip
3-component handle with laser marking
Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated
DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264
black tip
3-component handle with laser marking
Chrome Alloy Steel, matt chrome-plated
DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 3,5 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,66 excl. BTW
/ stuk
€ 6,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
