Referenties
Tesa Technology:01810012
Rubix:17500573
EAN:7630041110524

Productdetails : TESA TESATAST H D38/0,02/0-1-0 - 01810012
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Resolutie | 0,02 mm |
| Diameter bekisting | 38 mm |
| Meetkracht | 0,06 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,00 excl. BTW
/ stuk
€ 416,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen