MITUTOYO ZWENKTASTER VERTICAAL MODEL 513-454-10E

Meetklok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:513-454-10E
Rubix:17020952
EAN:4946368675800
MITUTOYO ZWENKTASTER VERTICAAL MODEL 513-454-10E
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal40 mm
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO ZWENKTASTER VERTICAAL MODEL 513-454-10E


Een veelzijdige, antimagnetische hefboomindicator (of meetklok, DTI) van Mitutoyo, geschikt voor uitlijnwerkzaamheden op gereedschapsmachines en soortgelijke toepassingen. Deze indicator past zich bij contact automatisch aan de vereiste meetrichting aan en de juwelenbeweging zorgt voor de laagste wrijving en strictie voor een soepele en nauwkeurige werking. Hij wordt geleverd met een uitgebreide set bevestigingsaccessoires en verwisselbare styli die onmiddellijk gebruik in vrijwel elke situatie mogelijk maken.
Meetklok, verticale uitvoering, 0,8 mm, 0,01 mm, 8 mm steel

Sterke punten

-Sterk verbeterde duurzaamheid, gevoeligheid en zichtbaarheid
-Verblindingsvrij vlak kristaloppervlak maakt het gemakkelijk aflezen van schaalverdelingen mogelijk
-O-ringafdichting op de ring zorgt voor een soepele rotatie en voorkomt dat stof en olie doordringen tot het wijzeroppervlak
-De styluslengte staat op het wijzerplaatoppervlak om een vervanging te bestellen
-Meerlaagse coatings op het kristal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal40 mm
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting40 mm
Meetkracht0,3 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,60 excl. BTW
/ stuk
145,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden