TESA TESATAST V D28/0,01/0-0,25-0 - 01810205

Dial Test Indicator

Zie technische informatie
Referenties
Tesa Technology:01810205
Rubix:17500576
EAN:7630041110555
TESA TESATAST V D28/0,01/0-0,25-0 - 01810205
Technische samenvatting
Resolutie0,01 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA TESATAST V D28/0,01/0-0,25-0 - 01810205


Sterke punten

•Movement with patented anti-shock
•Friction lever system to prevent the risk of overloading
•Measurement report

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Resolutie0,01 mm
Diameter bekisting28 mm
Meetkracht0,06 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
476,00 excl. BTW
/ stuk
575,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen