Referenties
Mahr:4307250
Rubix:17261936
EAN:4059192013608



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Documenten
Productdetails : MAHR 800 SR TEST INDICATOR MARTEST 4307250
Testindicator MarTest 800 SR| Fabrieksstandaard| Meetbereik: ± 0,8 mm| Aflezingen_mm: 0,01 | Pakket bevat: koffer, handleiding, sleutel voor het verwisselen van de stylussen, stylus dia. ø 2 mm, bevestigingsas 800a8
Testindicator, 0,08 mm
Sterke punten
•Contrastrijke wijzerplaat, afgedicht met O-ring
•Kijkvenster van mineraalglas voor optimale bescherming: tegen barsten, krassen of beschadiging door hete spanen
•Optimale weerstand tegen oplosmiddelen
•Mat verchroomde beschermbehuizing met drie geïntegreerde zwaluwstaartgeleiderails
•Schokbestendig meetmechanisme
•Antimagnetisch model
•Automatische aanpassing aan de contactrichting voor onfeilbare metingen
•Kogellager gemonteerde dubbele hefboom
•Wrijvingskoppeling overbelastingsbeveiliging
•Kijkvenster van mineraalglas voor optimale bescherming: tegen barsten, krassen of beschadiging door hete spanen
•Optimale weerstand tegen oplosmiddelen
•Mat verchroomde beschermbehuizing met drie geïntegreerde zwaluwstaartgeleiderails
•Schokbestendig meetmechanisme
•Antimagnetisch model
•Automatische aanpassing aan de contactrichting voor onfeilbare metingen
•Kogellager gemonteerde dubbele hefboom
•Wrijvingskoppeling overbelastingsbeveiliging
Toepassingen
Meting van concentriciteit, uitlijning, parallelliteit en vlakheid, centrering van boringen en assen, parallelle of loodrechte uitlijning van werkstukken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 38 mm |
| Meetkracht | 0,15 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,68 excl. BTW
/ stuk
€ 225,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen