SKF TMEH 1 OLIECHECK

Analytisch apparaat oliecontrole SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMEH 1
Rubix:03100005
EAN:7316570356663
SKF TMEH 1 OLIECHECK

Technische samenvatting

Typeolie regelaar
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMEH 1 OLIECHECK


Het SKF TMEH 1 olieanalysegereedschap is een draagbaar instrument waarmee de staat van olie in real time kan worden beoordeeld, zonder tijdrovende en kostbare laboratoriumanalyses. Door de variaties in de diëlektrische constante te meten, helpt dit gereedschap snel degradatie of verontreiniging van de olie te detecteren. Dit maakt het mogelijk om de verversingsintervallen te optimaliseren en mechanische slijtage te voorkomen.

Kenmerken:
Dit elektronische oliecontrolemiddel van SKF werkt op basis van het meten van de diëlektrische constante, een parameter die gevoelig is voor chemische en fysische veranderingen in de olie. Dit toestel vergelijkt metingen van een nieuwe en een gebruikte olie van hetzelfde type en merk om veranderingen te identificeren die veroorzaakt worden door oxidatie, de aanwezigheid van metalen, water of brandstof. Dit draagbare, intuïtieve apparaat biedt zowel een digitale uitlezing als een visuele weergave (groene en rode zones). Het slaat ook de referentieolie voor kalibratie op, wat zorgt voor een uitstekende meetreproduceerbaarheid. Het wordt geleverd in een praktische draagtas. Houd er echter rekening mee dat deze regelaar geen analytisch instrument is; hij kan alleen worden gebruikt om veranderingen in de kwaliteit van een olie van hetzelfde type en merk te visualiseren.

Specificaties:
- Soorten gedetecteerde verontreinigingen: water, brandstof, metalen, oxidatie.
- Compatibele oliën: PAO (polyalfaolefine), minerale en synthetische oliën.
- Reproduceerbaarheid: hoger dan 95%.
- Display: groen/rode visuele schaal + digitale weergave (-999 tot 999).
- Voeding: 9 V alkalinebatterij (IEC 6LR61).
- Levensduur batterij: > 150 uur of 3.000 tests.
- Afmetingen instrument: 250 x 95 x 32 mm.
- Afmetingen behuizing: 530 x 85 x 180 mm.
- Gewicht instrument: 385 g.
- Totaal gewicht met behuizing: 1,2 kg.
- Gebruikstemperatuur: 5 tot 25 °C.

Normen:
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- EN 61326-1:2013 (EMC-eisen voor laboratoriumapparatuur)
- RoHS-richtlijn (EU) 2015/863
- EN IEC 63000:2018 (technische documentatie voor beoordeling van gevaarlijke stoffen)

Merkinformatie:
SKF is een belangrijke wereldspeler op het gebied van lagers, afdichtingen, smeermiddelen en predictief onderhoud. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en heeft zich gevestigd als een technologische referentie met tienduizenden werknemers wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 130 landen. SKF’s benadering is gebaseerd op voortdurende innovatie, productkwaliteit en duurzame ontwikkeling. SKF investeert veel in R&D en biedt oplossingen om de kosten van machinestilstand te verlagen, de levensduur van componenten te verbeteren en de betrouwbaarheid van industriële installaties te verhogen.

Sterke punten

- Snelle diagnose, waardoor meerdere laboratoriumanalyses overbodig worden
- Digitale en visuele uitlezing voor eenvoudige oliebewaking
- Vroege detectie van verontreinigingen: water, brandstof, metaaldeeltjes, oxidatie
- Optimalisatie van olieverversingsintervallen
- Herkenning van mechanische slijtage
- Draagbaar, robuust en gebruiksvriendelijk apparaat
- Kalibratiegeheugen voor referentieolie
- Hoge meetbetrouwbaarheid met reproduceerbaarheid > 95 %

Toepassingen

Het SKF TMEH 1 oliecontrolsgereedschap is bedoeld voor onderhoudstechnici, productieverantwoordelijken en vlootbeheerders. Het wordt gebruikt op roterende machines, verbrandingsmotoren, reductoren en alle gesmeerde systemen met minerale of PAO-oliën. Dit toestel is geschikt voor industriële omgevingen, transport, energieproductie en wagenparken, voor regelmatige oliecontroles ter plaatse. Voor nauwkeurige resultaten wordt aangeraden het instrument te gebruiken bij kamertemperatuur, met olie die niet warmer is dan 40 °C, en regelmatig te kalibreren met een schone referentieolie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeolie regelaar
Modeltmeh 1
Gebruikvoor detectie van kwalitatieve veranderingen in de smeerolie
Gewicht0,385 kg
Aangepaste tariefcode84679900
€ 1.078,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.305,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden