FACOM DIAGNOSE-ACCESSOIRES DX.SET

DX.SET diagnose-accessoireset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:DX.SET
Rubix:10560536
EAN:3662424052576
FACOM DIAGNOSE-ACCESSOIRES DX.SET
Technische samenvatting
Typeset van 6 multimeteraccessoires
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM DIAGNOSE-ACCESSOIRES DX.SET


Met de DX.SET biedt Facom een diagnose-accessoireset voor diagnosewerkzaamheden aan voertuigen en machines. De set is geschikt voor elektrische circuits tot 48 V en vereenvoudigt interventies aan connectoren en bekabeling zonder demontage van de kabelboom.

Kenmerken:
De DX.SET kan worden gebruikt met elke standaard multimeter en bevat twee meetkabels, twee meetnaalden compatibel met standaardconnectoren en twee isolatiedoorsteeksondes (pic probes). Met deze sondes kan rechtstreeks contact worden gemaakt met de geleider in de kabel zonder de kabelboom te demonteren, doordat de isolatiemantel netjes wordt doorprikt. Een aparte beschermkoker beschermt de doorsteeksondes tussen twee toepassingen. De set wordt geleverd in een nylon opbergetui met transparante vakken, zodat de accessoires snel herkenbaar en eenvoudig mee te nemen zijn.

Specificaties:
• Referentie: DX.SET
• Maximale gebruiksspanning: 49 V (compatibel met 12 V / 24 V / 48 V)
• Totaalgewicht: 136 g
• Inhoud: 2 meetkabels, 2 meetnaalden, 2 isolatiedoorsteeksondes (pic probes), 1 beschermkoker
• Etui: nylon met transparante opbergvakken

Sterke punten

• De isolatiedoorsteeksondes maken rechtstreeks contact met de geleider mogelijk zonder de kabel te demonteren, door te knippen of te beschadigen, waardoor de integriteit van de kabelboom behouden blijft.
• Het etui met transparante vakken verkort de zoektijd naar accessoires op de werkplek.
• Geschikt voor 12 V-, 24 V- en 48 V-circuits, waardoor de set inzetbaar is op de meeste gangbare elektrische voertuigsystemen.

Toepassingen

De DX.SET is bedoeld voor elektrische diagnosewerkzaamheden aan personenwagens, bedrijfswagens en machines met laagspanningssystemen. De set is geschikt voor gebruik in werkplaatsen voor auto- en vrachtwagenonderhoud, maar ook in onderhoudsomgevingen voor intern transportmaterieel en mobiele machines. De isolatiedoorsteeksondes zijn bijzonder praktisch voor het testen van kabels die gemonteerd blijven in compacte kabelbundels, waar standaardconnectoren moeilijk bereikbaar zijn. De set is daarnaast geschikt voor werkzaamheden aan boordelektronica in sectoren zoals de auto-industrie, transport, landbouw en grondverzet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeset van 6 multimeteraccessoires
Modeldx.set
Gebruiktoegang tot aansluitingen
Gewicht0,136 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,51 excl. BTW
/ set
59,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen