FLUKE TEST UNIT KIT PRV240

Fluke prv240 verificatie-eenheid

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:PRV240
Rubix:1799007330
Fabrikant:4566209
EAN:0095969772983
FLUKE TEST UNIT KIT PRV240

Technische samenvatting

Typefluke verificatie-eenheid voor spanningsindicatoren
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE TEST UNIT KIT PRV240


De PRV240 is de enige op batterijen werkende spanningsbron die gebruikt kan worden voor de verificatie van uw testinstrument vóór het uitvoeren van daadwerkelijke metingen wanneer geen bekende bron beschikbaar is. Verificatie van uw testinstrument wordt aanbevolen door zowel GS38 als NFPA70E voordat er live-metingen worden uitgevoerd. Levert zowel ac- als dc-constante spanning. Werkt met multimeters, stroomtangen, spanningszoekers en tweepolige testers. De Fluke PRV240 verificatie-eenheid is de beste keuze voor de klant omdat … Het is de enige elektronische spanningsbron die zowel ac- als dc-spanningen levert voor de verificatie van testinstrumenten. Concurrerende producten bieden rampende bronnen of ac- of dc-spanningsbronnen, maar niet beide. Producten van concurrenten vereisen dat de gebruiker meerdere verificatie-eenheden aanschaft om alle typen elektronische testinstrumenten adequaat te verifiëren. De Fluke PRV240 wordt gebruikt om zowel digitale multimeters met hoge als lage ingangsimpedantie, stroomtangen en testers te testen. Dit is belangrijk omdat hij een stabiele, vaste uitgangsspanning levert om de correcte werking van stroomtangen en multimeters juist te beoordelen. Rampende bronnen kunnen niet gebruikt worden voor dit soort testinstrumenten. De PRV240 heeft een interne batterij met voldoende capaciteit om 5000 verificatietests uit te voeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefluke verificatie-eenheid voor spanningsindicatoren
Modelprv240
Gebruikvoor verificatie van uw testinstrument voordat u daadwerkelijke metingen uitvoert wanneer geen bekende bron beschikbaar is
€ 268,39 excl. BTW
/ stuk
€ 324,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden