Referenties
Tegera:436-11
Rubix:A0697597
EAN:6408487558535

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 436 MT 11
Multifunctionele handschoen, snijweerstandsniveau D met speciale versterking tussen duim en wijsvinger. Kan worden gebruikt met een aanraakscherm. De palm van de handschoen is PU-gecoat voor een hoge vingergevoeligheid en goede grip in droge, vochtige en licht geoliede omstandigheden. 13 gauge gebreid polyester en elastaan met HPPE snijbestendige vezel.
Special reinforcement between thumb and index finger. PU-dipped palm and touch screen functionality.
Sterke punten
For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb
Toepassingen
Assembly, Building and construction, Carpentry, Construction, Installation work, Machine operating, Metalwork, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 177,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen