Referenties
Norgren:C0SA00838
Rubix:06208004
Fabrikant:C0SA00838


Technische samenvatting
| Materiaal | kunststof (pbt) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | male thread r 3/8 (iso r) |
Productdetails : NORGREN BANJO-SNELHEIDSREG.8-3/8.BSP C0SA00838
Hoekdraaikoppeling DRV 8 - R 3/8 Pneufit C
Pneufit-C Banjo flow control in Ø8mm x R3/8" C0SA00838
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Aansluiting 1 | male thread r 3/8 (iso r) |
| Aansluiting 2 | push-in connector for ø 8 mm tube (female outlet) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen