MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 10 - 1/2 - 860031

PARALLELLE MANNELIJKE 45 ° ELLEBOOG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860031
Rubix:06850760
EAN:3660338149863
MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 10 - 1/2 - 860031

Technische samenvatting

Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING 45GR BUI. DRAAD 10 - 1/2 - 860031


Materiaal: messing, H-polymeer
Druk: 0 tot 15 bar
Vacuüm: -100 Kpa
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Aansluiting 1r1/2
Profieluitwendig
Aansluiting 210
85,30 excl. BTW
/ 10 stuks
103,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen