FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-12 130680 (164980)

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/4-12-20
Rubix:06142014
Fabrikant:130680
EAN:4052568024017
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-12 130680 (164980)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-12 130680 (164980)


Insteekfitting QS-1/4-12-20 buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=8,7 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)88x88x72 mm
Logistiek gewicht45,28 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
2,88 excl. BTW
/ stuk
3,48 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
2,88 excl. BTW / stuk
20 of meer
2,09 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden