Referenties
Tsubaki:RS80 1 OL
Rubix:01260356
Fabrikant:0120080004
EAN:8718472002515



Technische samenvatting
| Ketting | 80a-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS80-1
Tsubaki streeft naar het ultieme in kwaliteit en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G8 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G8 is verbeterd met de volgende voordelen:- Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 tot en met RS140.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 75 g |
| Ketting | 80a-1 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | speciale staallegering (tsubaki kettingmateriaal) |
| Gewicht | 75 g |
| Aantal sprong | 3,2 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Type | offset schakel (ol) - offset schakel met één kettingspoed |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen