TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS140-1 SUP/SPLIT

RS140-SUP-1 Tsubaki ANSI verbindingsstuk (splitpen)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:SUPER140 1 CL (P=1-3/4'') (CP)
Rubix:01265508
Fabrikant:0143140002
EAN:8718472010473
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS140-1 SUP/SPLIT

Technische samenvatting

Kettingansi super series
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS140-1 SUP/SPLIT


Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.De afmetingen van deze series zijn identiek aan die van ANSI G7-serie kettingen. Het speciale ontwerp van de schakelplaat uit de SUPER-serie levert uitzonderlijke prestaties. De steekgaten zijn kritisch gevormd en kogelrond en de pennen zijn doorgehard voor een grotere schokbestendigheid (25% tot 30%). SUPER Series kettingen hebben een 10% hogere treksterkte dan de vergelijkbare ANSI G7 Series kettingen. Kettingen uit de SUPER-serie kunnen worden gebruikt om de volgende grotere steekmaat van de ANSI G7-serie te vervangen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de kettingruimte beperkt is. Het meest geschikt voor gebruik bij lage snelheden - tot 50 m/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht328 g
Kettingansi super series
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Gewicht328 g
Diameter rol25,4 mm
Typesuper serie ketting
€ 40,19 excl. BTW
/ stuk
€ 48,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen