Referenties
Renold:08B1SSS26I
Rubix:01030007
EAN:0673766038213



Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 08B-1 RVS No.26 ( SLUITVEER )
Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.
Corrosiebeschermde kettingen: roestvrijstalen verbindingsbeugels
Sterke punten
• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,009 g |
| Ketting | bs |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter rol | 8,51 mm |
| Type | rolketting |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,16 excl. BTW
/ stuk
€ 7,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden