TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-1

ANSI G8 Offset Link

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS35-1 CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:01260218
Fabrikant:1971350002
EAN:8718472063059
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-1

Technische samenvatting

Kettingansi g8
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-1


Tsubaki streeft naar het ultieme in kwaliteit en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G8 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G8 is verbeterd met de volgende voordelen:
- Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 tot en met RS140.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Kettingansi g8
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalspeciale staallegering
Gewicht5 g
Diameter rol5,08 mm
Typerolketting
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden