TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD100-1 LAMBDA
ANSI Lambda Ketting Sluitschakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RSD100-1 LAMBDA OL
Rubix:01265812
Fabrikant:2202100004
EAN:8718472094312



Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RSD100-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 153 g |
| Ketting | ansi roller chain |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Gewicht | 153 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,71 excl. BTW
/ stuk
€ 43,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen