TSUBAKI KETTING ANSI RS50-2 NP
RS50-NP-2 Tsubaki ANSI ketting voor corrosieve omgeving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:RS50 NP 2 RP (P=5/8''),
Rubix:01261148
Fabrikant:0132050200-M3.05
EAN:6962231858109

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 10a-2 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS50-2 NP
ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6435 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| ISO-code | 10a-2 |
| Materiaal | vernikkeld |
| Serie | ansi np (nickel plated) |
| Gewicht | 6435 kg |
| Norm | ANSI G8 |
| Penlengte | 41,8 mm |
| Breukkracht min. | 56,9 kN |
| Plaathoogte | 15 mm |
| Plaattype | link |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | asa 50-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,36 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 509,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen