TSUBAKI KETTING ANSI RS35-2 NP

RS35-NP-2 Tsubaki ANSI ketting voor corrosieve omgeving

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tsubaki:RS35NP 2 RP (P=3/8'')
Rubix:01261070
Fabrikant:0804003520-M3.05
EAN:6962231857409
TSUBAKI KETTING ANSI RS35-2 NP

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
ISO-code06c-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS35-2 NP


ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht2100 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
ISO-code06c-2
Materiaalvernikkelde ketting
Serienp (anti-corrosive / heat-resistant) series
Gewicht2,1 kg
NormASME/ANSI RS ROLLER CHAIN
Penlengte24,5 mm
Breukkracht min.19,6 kN
Plaathoogte9 mm
Plaattypelink
Ketting lengte3050 m
Kettingasa 35-2
€ 235,89 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 285,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen