TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS35-1
RS35-1 Tsubaki ANSI G7 twee pitch offset link
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS35-1 2POL
Rubix:01266056
Fabrikant:0801000358
EAN:8718472027716



Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL ANSI RS35-1
Tsubaki streeft het ultieme in kwaliteit na en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G7 is verbeterd met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 t/m RS140.- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een verbeterde smeermiddelretentie. - Door de ringmoerverbinding kan de ketting worden gespecificeerd tot de volledige kW-waarde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Ketting | ansi g7 |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Gewicht | 7 g |
| Diameter rol | 5,08 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,23 excl. BTW
/ stuk
€ 5,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen