MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 40-2

ANSI sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.08A2
Rubix:A0048574
Fabrikant:883762
EAN:3660338371738
MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 40-2

Technische samenvatting

Kettingasa 40-2
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 40-2


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
08A2 ANSI duplex verbindingsschakel (type veerclip) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kettingasa 40-2
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol7,92 mm
Typeverbindingsschakel
€ 0,67 excl. BTW
/ stuk
€ 0,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden