Referenties
Tsubaki:RS80 1 K1CL CP
Rubix:01265714
Fabrikant:1112802102
EAN:8718472042528

Technische samenvatting
| Ketting | ansi single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS80-1 K1
Tsubaki ANSI ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting, ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers. Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Ketting | ansi single pitch standard |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 85 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,03 excl. BTW
/ stuk
€ 12,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen