MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-3 RECHTE ZIJPLAAT
BS-sluitschakel voor rechte ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.C16B3-21-SPL
Rubix:A0048473
Fabrikant:884387
EAN:3660338378140


Technische samenvatting
| Ketting | 16b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-3 RECHTE ZIJPLAAT
Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606-normen voor dimensionale stabiliteit. Dankzij de sluitschakels kunnen de kettinglengtes waar nodig worden samengevoegd
16B3 Triplex verbindingsschakel voor ketens met rechte zijplaten (splinttype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketting en tandkransen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 16b-3 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Type | verbindingsschakel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,07 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 9,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen