MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 50-2

ANSI sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.10A2
Rubix:A0048567
Fabrikant:883765
EAN:3660338371769
MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 50-2

Technische samenvatting

Kettingasa 50-2
Steek van de ketting15,87 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 50-2


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
10A2 ANSI Duplex verbindingsschakel (type met veerclip) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kettingasa 50-2
Steek van de ketting15,87 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol10,16 mm
Typeverbindingsschakel
€ 2,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 2,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen