TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS40-2 NP

RS40-NP-2 Tsubaki ANSI one pitch offset link

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS40 NP 2 OL
Rubix:01265868
Fabrikant:0132040204
EAN:8718472007046
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS40-2 NP
Technische samenvatting
Kettingansi np chain
Steek van de ketting12,7 mm
Materiaalvernikkeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS40-2 NP


ANSI NP-ketting is een Tsubaki ANSI G7-ketting die is vernikkeld. NP-ketting heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP-ketting is geschikt voor buitenomstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige ANSI G7-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. Het werktemperatuurbereik is: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17 g
Kettingansi np chain
Steek van de ketting12,7 mm
Materiaalvernikkeld
Gewicht17 g
Diameter rol7,92 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,33 excl. BTW
/ stuk
18,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen