Referenties
Tsubaki:RS10B NP 1 CL
Rubix:01265278
Fabrikant:0232100002
EAN:8718472018134



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 NP
BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Ketting | bs np chain |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 15 g |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,31 excl. BTW
/ stuk
€ 6,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen