TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS25-1 RVS
ANSI SS Ketting Sluitschakel (Veerclip)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS25SS 1 CL
Rubix:01265586
Fabrikant:0802000252
EAN:8718472028454



Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS25-1 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Ketting | ansi ss chain |
| Steek van de ketting | 6,35 mm |
| Gewicht | 1 g |
| Diameter rol | 3,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,56 excl. BTW
/ stuk
€ 6,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen