Referenties
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 2POL (P=1'')
Rubix:01265994
Fabrikant:74000160008
EAN:8718472592337

Technische samenvatting
| Ketting | bs lambda chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DRIEV RS16B-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 146 g |
| Ketting | bs lambda chain |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Gewicht | 146 g |
| Aantal sprong | 2 |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Type | 16b-1 dk lambda dubbele schakel gebogen (offset-schakel, 2-rijig) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,35 excl. BTW
/ stuk
€ 40,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen