TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 A1

Sluitschakel RF2080 met A1-meenemer

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RF2080 A1CL (P=2'') (CP)
Rubix:01265570
Fabrikant:1012801102
EAN:8718472034813
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 A1

Technische samenvatting

Kettingansi double pitch standard chain
Steek van de ketting50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2080 A1


Tsubaki ANSI dubbele steek kettingen met meenemershebben dezelfde basisopbouw als enkele steek kettingen, maar de steeklengte is twee keer zo groot. Dit heeft tot voordeel dat langere transportafstandenmogelijk zijn omdat voor dezelfde toepassing de helft minder onderdelen nodig is ten opzichte van enkele steek ketting. Zo wordt slijtage tot een minimum beperkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht155 g
Kettingansi double pitch standard chain
Steek van de ketting50,8 mm
Gewicht155 g
€ 10,61 excl. BTW
/ stuk
€ 12,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen