Referenties
Tsubaki:RS200H 1 RP (P=2-1/2'')
Rubix:01270014
Fabrikant:0141200000-M3.05
EAN:8718472008951

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS200-1 H
TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G7 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie:• Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken.• Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld.• Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen.• Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist.Kettingen in de H-serie verschillen alleen van de ANSI G7 serie in de dikte van de platen. De platen zijn even dik als de platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. De dikkere platen zorgen voor een toename in de vermoeiingssterkte met 10%. Kortom, H serie kettingen zijn speciaal geschikt voor toepassingen met zware belasting en een lage bedrijfssnelheid (tot 50 m/min) of voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56110 g |
| Steek van de ketting | 63,5 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Serie | h-serie |
| Gewicht | 56,11 kg |
| Norm | ANSI G8 |
| Penlengte | 42,9 mm |
| Breukkracht min. | 427 kN |
| Plaathoogte | 60,3 mm |
| Plaattype | rond |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | 200h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.086,20 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 2.524,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen