Referenties
Mecaline:MCS.10A2
Rubix:A0048564
Fabrikant:883764
EAN:3660338371752


Technische samenvatting
| Ketting | asa 50-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 50-2
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
10A2 ANSI Duplex offset-schakel (splijtpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | asa 50-2 |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 10,16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen