Referenties
Tsubaki:RS35 K1CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:01265738
Fabrikant:0810352102
EAN:8718472029468



Technische samenvatting
| Ketting | ansi single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-1 K1
Tsubaki ANSI ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki G7 ANSI RS rollenketting, ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers. Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Ketting | ansi single pitch standard |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Gewicht | 6 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen