FACOM VOELERMAAT RONDE PUNT 804F FLUO
Jauges d'épaisseurs métriques à bout rond
Zie technische informatieReferenties
Facom:804F
Rubix:10561329
EAN:3662424989407

Productdetails : FACOM VOELERMAAT RONDE PUNT 804F FLUO
Sterke punten
• Ensemble de 19 lamelles (à bout rond) : 4/100 --> 100/100mm.• Longueur des lames : 90 mm.• Poids : 85 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x15x12 mm |
| Gewicht verpakking | 59 g |
| Aantal bladen | 19 |
| Lengte | 90 mm |
| Maximale dikte | 0,04 mm |
| Minimale dikte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
