CRC 11052 ANTI SPATTER 400ML

ANTI SPATTER IND - Antispat op basis van oplosmiddelen. Op basis van oplosmiddelen. Zonder siliconen.

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Anti Spatter
Rubix:07029363
Fabrikant:32318-AC
EAN:5412386059360
CRC 11052 ANTI SPATTER 400ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typecrc 11052 anti spatter 400ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CRC 11052 ANTI SPATTER 400ML


CRC Anti Spatter is zeer praktisch voor het beperken van de aanhechting van lasspatten en vormt een antihechtende film. Dit product is eenvoudig te reinigen en beschermt lascomponenten bij gebruik in de werkplaats.

Kenmerken:
CRC Anti Spatter wordt in een dunne, gelijkmatige laag aangebracht op onderdelen, oppervlakken in de buurt van de lasnaad en lasmondstukken. Naast het beschermen van oppervlakken rondom de las, draagt het bij aan een betere laskwaliteit door te voorkomen dat de gasstroom wordt geblokkeerd door verstopping van het lasmondstuk. De siliconenvrije formulering helpt residuen te vermijden die bepaalde afwerkingsprocessen (zoals schilderen of lakken) kunnen verstoren, terwijl de niet-corrosieve samenstelling metalen en legeringen helpt beschermen. De spuitbus is ontworpen voor praktisch gebruik in verschillende posities dankzij het 360°-ventiel, geschikt voor handmatige, semi-automatische en gerobotiseerde toepassingen.

Specificaties:
• Fysische toestand: vloeistof
• Verpakking: spuitbus (aerosol) met CO₂-drijfgas
• Kleur: kleurloos (aerosol)
• Geur: karakteristiek
• Dichtheid: 1,123 g/cm³ bij 20 °C (aerosol, zonder drijfgas)
• Dichtheid van de actieve stof: 0,92 g/cm³ bij 20 °C
• Kookpunt: 38 – 42 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Vlampunt van de actieve stof: 290 °C (gesloten beker)
• Typische filmdikte: 2 – 5 µm
• Oplosbaarheid in water: onoplosbaar
• VOS-gehalte: 1180 g/l
• Aandeel actieve stof in de aerosol: 95%
• Maximale blootstellingstemperatuur van de verpakking: 50 °C

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878: registratie en communicatie van veiligheidsinformatie via het veiligheidsinformatieblad
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van gevaren (aerosol onder druk, huid- en oogirritatie, narcotische effecten, carcinogeniteit van categorie 2).

Sterke punten

• Vergemakkelijkt het verwijderen van metaalspatten na het lassen dankzij de antihechtende film
• Draagt bij aan het behoud van lasmondstukken en stabiele werkomstandigheden door een gelijkmatige toepassing
• Beperkt het risico op corrosie op behandelde oppervlakken, inclusief metalen en legeringen
• Vergemakkelijkt het gebruik dankzij het 360°-ventiel, bruikbaar in elke positie

Toepassingen

Anti Spatter van CRC is bedoeld voor lasposten en zones rondom de lasnaad, op handmatige, semi-automatische en gerobotiseerde installaties. Het gebruik past binnen productie-, onderhouds- en metaalbewerkingsomgevingen, onder meer voor lassers, operators van robotcellen en onderhoudstechnici die werken aan lastoortsen en gereedschappen. Wanneer het onderdeel nadien thermisch verzinkt moet worden, wordt aanbevolen om de ECO Bio Weld-variant te gebruiken om problemen met residuen op oppervlakken te beperken.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x240 mm
Logistiek gewicht747 g
Afmeting verpakking (D x B x H)240x273x208 mm
Gewicht verpakking8964 g
Typecrc 11052 anti spatter 400ml
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode38109090