CRC GREEN EASY WELD 500 ML 30738-AB
EASY WELD - Spatvrij lassen. Siliconenvrij. Ecologisch
Zie technische informatieReferenties
CRC:Easy Weld
Rubix:07020061
Fabrikant:30738-AB
EAN:5412386005022

Productdetails : CRC GREEN EASY WELD 500 ML 30738-AB
Voorkomt aanhechting van lasspatten. Siliconenvrij. Bevat corrosieremmers. Voordelig alternatief
EASY WELD welding separants
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 391 g |
| Type | lasproducten |
| Verpakking | 500 ml |
| 235 mm | |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 247,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen