Referenties
Kipp:K0213.09001
Rubix:A0608311
EAN:4059245124916



Productdetails : KIPP BEUGELGREEP VORM B GEANODISEERD K0213.09001
Materiaal: geprofileerd aluminium EN AW-6060. Uitvoering: gematteerd en zwart of naturel geanodiseerd.
06929-09001 Apparaathandgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 18 g |
| Lengte | 98 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,81 excl. BTW
/ stuk
€ 11,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen