COLSON ZWENKWIEL JSCP 1603 6443/B

JSCP

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JSCP 1603 6443/B
Rubix:31044070
EAN:8717349089437
COLSON ZWENKWIEL JSCP 1603 6443/B

Technische samenvatting

Laadcapaciteit285 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSCP 1603 6443/B


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van opgeperste elastische rubber (68° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van opgeperste elastische rubber (68° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,6 g
Laadcapaciteit285 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
135,81 excl. BTW
/ stuk
164,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter