SMC 2/2 VENTIEL JSXFAF-10F-B

Apparatuur voor vloeistofregeling - JSXFA, pulsklep, klep voor stofafscheider

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JSXFAF-10F-B
Rubix:A0631957
SMC 2/2 VENTIEL JSXFAF-10F-B

Technische samenvatting

Typeimpulsventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL JSXFAF-10F-B


Magneetventiel type / Luchtbediend type pulsventiel
Toepasbare vloeistof: lucht
Poortgrootte: 3/4" tot 2"
Hoge piekdruk en laag luchtverbruik
Lange levensduur: 10 miljoen cycli
Snelle responstijd
Eenvoudiger onderhoud: veerloos membraan.
•Applicable fluid: air
•Port size: 3/4" to 2"
•High-peak pressure and low air consumption
•Long service life: 10 million cycles
•Fast response time
•Easier maintenance: springless diaphragm.

Piping: F (Direct Piping Type)
Tank Size: None
Port Size: 10 [1 (25A)]
Thread Type: F (G)
OUT Port Piping: None
Silencer: w/o Silencer
Pilot Port Size: 1/4
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeimpulsventiel
Aantal poorten2
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
€ 42,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen