BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -132472
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:132472
Rubix:A0870436


Technische samenvatting
| Type | burkert 5/3 ventiel 32mm type 6519l -132472 |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519L -132472
Servo-gestuurd Bürkert 5/3-weg ventiel Type 6519L met middenstand: alle poorten gesloten. 230 V, aluminium behuizing, 3–10 bar en 1300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 5/3 ventiel 32mm type 6519l -132472 |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 3,0 - 10,0 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 3 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,30 excl. BTW
/ stuk
€ 417,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen