• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN200

    ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN200

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:21013-DN200
    Rubix:A0141855
    Fabrikant:21013-DN200
    brand logo

    Productdetails : ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN200


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 258,84 excl. BTW
    / stuk
    € 313,20 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI KLEPAFSLUITER 12.405 ELEC 230V 2.2KN JL1040 PN16 DN65ARI STOBU KLEPAFSLUITER JS1049 22.006 PN16 DN300ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 0,2-0,6BAR JS1049 PN25 DN100ARI ZIVA-G VL.KLEP 22.015 WAFER JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN65ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER SA216 WCB 35.141111 300LBS 8BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012I -180261ARI KLEPAFSLUITER 12.405 ELEC 230V 2.2KN JL1040 PN16 DN15ARI PRESO OVERSTORT 22.753 4,0-10,0BAR JS1049 PN16 DN100BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146516BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146422BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -155546ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 0,5-1,2BAR JS1049 PN25 DN65BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146406ARI-FABA-PLUS BALGAFSLUITER SA216 WCB 35.041 ANSI 300 4ARI STOBU KLEPAFSLUITER 1.0619 35.006 PN40 DN25
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap