• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN250

    ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN250

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:21013-DN250
    Rubix:A0141844
    Fabrikant:21013-DN250
    brand logo

    Productdetails : ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN250


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 438,93 excl. BTW
    / stuk
    € 531,11 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 12.071 PN6 DN100ARI GESA VL.KLEP 21.013 LUG JS1030 EPDM/1.4581 PN10 DN80ARI ZIVAZ VL.KLEP 22.014 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN6/16 DN100ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 0,8-2,5BAR JS1049 PN25 DN25ARI EURO WEDI KLEPAFSLUITER JL1040 12.070 PN6 DN100ARI ZIVAZ VL.KLEP 22.014 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN6/16 DN350BURKERT 2/2 REGELKLEP TYPE 2301-A -225462BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146446ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 55.039 1.4408 PN40 DN200ARI KLEPAFSLUITER 23.405 ELEC 230V 2.2KN JS1049 PN25 DN25BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146453ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 35.003 1.0619 PN40 DN32ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER 1.4408 55.046 PN40 DN125ARI PRESO OVERSTORT 22.753 1,0-3,0BAR JS1049 PN16 DN100ARI PREDEX VOORDRUKREG 23.705 0,5-1,2BAR JS1049 PN25 DN80
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap