• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(8)
    • Filter elementen(1.617)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Filtering en onderhoud
    4. Filter elementen
    5. Procesfilter
    6. Procesfilter - Filterelement
    7. ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN65 PN16

    ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN65 PN16

    Procesfilter - Filterelement ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:12.050 EN/JL1040 DN65 PN16
    Rubix:A0694073
    Fabrikant:12.050 DN65
    brand logo

    Productdetails : ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN65 PN16


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 258,00 excl. BTW
    / stuk
    € 312,18 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN25FILTERELEMENT SB 140 857 MM (PK=100ST)ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,25MM DN80PARKER FILTERELEMENT 2010XPMAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 74004 DN PS VST 16MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 75040 DN PS VST 25ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,6MM DN100MAHLE RETOURLEIDINGSFILTERELEMENT PI 36100 RN DRG 40ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN32 PN16ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN25ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN80 PN16VOLZ POCKET FILTER ISO EPM2,5 60% 592x287x600-8 TM7U600CQ8-1METABO FILTERPATROON SPA 1700 DARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,25MM DN65ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,25MM DN65
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap