• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN25

    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN25

    Procesfilter - Filterelement ARI Armaturen

    Zie technische informatie
    Referenties
    ARI Armaturen:55059-DN25
    Rubix:A0141678
    Fabrikant:55059-DN25
    brand logo

    Productdetails : ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN25


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PARKER FILTER POLYPROPYLENE,1.0UM,T ZCPHB-1.0T-539589021ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,25MM DN80ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN25ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN25MAHLE FILTERELEMENTEN 852 888 DRG 40MANN OLIEFILTER TYPE: W 962FESTO FILTERPATROON PFEP-64-C 8081360PARKER FILTER ELEMENT TXW10-10-V LP 938373QARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN20ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN150 PN16MANN OLIEFILTER WD920ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN300 PN16ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN40ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN50 PN16ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,6MM DN200
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap