• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN20

    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN20

    Procesfilter - Filterelement ARI Armaturen

    Zie technische informatie
    Referenties
    ARI Armaturen:55059-DN20
    Rubix:A0141680
    Fabrikant:55059-DN20
    brand logo

    Productdetails : ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN20


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PARKER OLIEFILTERELEMENT 170-1-123AARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,6MM DN100ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN50ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN300 PN16ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,6MM DN100ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN65 PN16MAHLE FILTERELEMENTEN 852 275 PS 10ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,25MM DN65MANN FILTER WK731MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 75010 DN PS VST 25ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN32 PN16ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN15ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN100 PN16ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,25MM DN65ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN32
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap