• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,6MM DN100

    ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,6MM DN100

    Procesfilter - Filterelement ARI Armaturen

    Zie technische informatie
    Referenties
    ARI Armaturen:55059-DN100
    Rubix:A0141671
    Fabrikant:55059-DN100
    brand logo

    Productdetails : ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,6MM DN100


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    ARI SCREEN NS+STR+DG Y-FILTER 55.059 RVS 1.4571 DN100/1,6METABO FILTER 1.1/2" 0903014253ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,6MM DN150MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 71063 DN PS VST 3PARKER FILTER POLYPROPYLENE,1.0UM,T ZCPHB-1.0T-539589021ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN100 PN16FILTERELEMENT SA 030 845 MM (PK=60ST)PARKER COMP. AIR ELEMENT OIL-X 504025100 K009AOMAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 74004 DN PS VST 16MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 15040 DN MIC 25/K197ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN20ARI Y-FILTER 12.050 EN/JL1040 DN150 PN16DOMHUNTER FILTER ELEMENT K058AAMAHLE FILTERELEMENTEN 852 275 FIL 5 NBRMAHLE RETOURLEIDINGSFILTERELEMENT PI 36100 RN DRG 40
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap