• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Hydraulische en smeerolie filtersystemen(18)
    • Filter elementen(1.576)
    Bekijk Filtering en onderhoud
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Filtering en onderhoud
    Filter elementen
    Procesfilter
    Procesfilter - Filterelement
    FILTERELEMENT SA 030 845 MM (PK=60ST)

    FILTERELEMENT SA 030 845 MM (PK=60ST)

    Procesfilter - Filterelement EFC Filtration

    Zie technische informatie
    Referenties
    EFC Filtration:SA 030 845
    Rubix:A0098733
    brand logo

    Productdetails : FILTERELEMENT SA 030 845 MM (PK=60ST)


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 885,80 excl. BTW
    / pak
    € 1.071,82 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    METABO FILTER 1.1/2" 0903028416METABO FILTERELEMENT WASBAAR 628804000ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN50FILTERELEMENT SB 140 857 MM (PK=100ST)PARKER FILTER ZCHB-BT (SET=3)MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 75010 DN PS VST 25METABO WEGWERPFILTER TEGEN ZAND KORT 903028432ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN25MAHLE FILTERELEMENTEN IN LIJNFILTER PI 15040 DN MIC 25/K197PARKER FILTER ELEMENT TXW10-10-V LP 938373QARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,25MM DN80ARI Y-FILTER 55.059 1.4408 PN40 PERF. 1,0MM DN20MAHLE FILTERELEMENTEN 852 099 PS 10 /DRG 50 / V5,0ARI Y-FILTER 22.050 JS1049 PN16 PERF. 1,0MM DN50ARI Y-FILTER 35.050 1.0619 PN40 PERF. 1,0MM DN32
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap