• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(71)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Klepafsluiters
    5. Draadaansluiting
    6. Globe kleppen
    7. ARI ZIVA-G VL.KLEP 22.015 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN300

    ARI ZIVA-G VL.KLEP 22.015 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN300

    Globe kleppen ARI Armaturen

    Zie technische informatie

    Referenties

    ARI Armaturen:22015-DN300
    Rubix:A0141786
    Fabrikant:22015-DN300
    brand logo

    Productdetails : ARI ZIVA-G VL.KLEP 22.015 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN16 DN300


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 999,82 excl. BTW
    / stuk
    € 1.209,78 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012B -146333SPIRAX BSA3T STALEN BALGAFSLUITER DN15 PN40BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -169391ARI ZESA VL.KLEP 22.012 WAF JS1030 EPDM/1.4581 PN6/16 DN150ARI KLEPAFSLUITER 23.405 ELEC 230V 2.2KN JS1049 PN25 DN15ARI PRESO OVERSTORT 22.753 4,0-10,0BAR JS1049 PN16 DN15ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER 1.4408 52.046 PN16 DN15ARI STEVI CONTROL VALVE PNEUM DP32 35.470 1.0619 PN40 DN50BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -146250ARI PREDU REDUCEERVENT 23.701 8,0-16,0BAR JS1049 PN25 DN32ARI STOBU KLEPAFSLUITER 1.0619 35.006 PN40 DN100BURKERT 2/2 PNEUM. BEDIEND AFSLUITER TYPE 2012A -152748ARI-FABA-PLUS BALGAFSLUITER HAAKS 22.047 JS1049 PN16 DN15ARI FABAPLUS KLEPAFSLUITER 1.4408 55.046 PN25 DN200ARI TERUGSLAGKLEP ARI CHECKO 35.003 1.0619 PN40 DN100
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap